Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2 pulg.
- Rosca Longitud0.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca#6 – 40
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales2
- Serie2092
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH2