Motion
MT3330054
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2092M , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 3 canales, Tamaño de rosca M8 x 1
Artículo MI #03488631
No. Fabricante MT3330054
Precio46.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2092M , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 3 canales, Tamaño de rosca M8 x 1
Artículo MI #03488631
No. Fabricante MT3330054
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
Precio46.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.6875 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M8 x 1

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2092M
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D5

Descripción general

Descripción del fabricante
30054 2092M SPPT 3F D5 M8X1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo