Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-1/8 pulg.
- Longitud de la rosca0.2344 pulg.
- Tamaño de la rosca#8 – 32
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales2
- Serie2093
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3