Motion
MT3330181
MORSE ® Cutting Tools Spiral Flute Tap - Serie 2094M , Material de acero de alta velocidad con metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento negro, Bisel de semi-fondo, 4 canales, Tamaño de rosca M8 x 1
Artículo MI #03488645
No. Fabricante MT3330181
Precio60.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Flute Tap - Serie 2094M , Material de acero de alta velocidad con metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento negro, Bisel de semi-fondo, 4 canales, Tamaño de rosca M8 x 1
Artículo MI #03488645
No. Fabricante MT3330181
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
Precio60.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M8 x 1

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2094M
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D5

Descripción general

Descripción del fabricante
30181 2094M STFL 4F D5 M8X1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo