Motion
MT3330201
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2095 , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento negro, Bisel de tapón, 2 canales, #5 – Tamaño de rosca 40
Artículo MI #03488647
No. Fabricante MT3330201
Precio74.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2095 , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento negro, Bisel de tapón, 2 canales, #5 – Tamaño de rosca 40
Artículo MI #03488647
No. Fabricante MT3330201
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
Precio74.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-15/16 pulg.
  • Rosca Longitud  
    0.3125 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #5 – 40

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    2095
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H2

Descripción general

Descripción del fabricante
30201 2095 SPPT 2F H2 #5-40

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo