Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-7/8 pulg.
- Longitud de la rosca0.2344 pulg.
- Tamaño de la rosca#5 – 40
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales3
- Serie2096
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH2