Motion
MT3330360
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2097 , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento negro, Bisel de tapón, 2 canales, #4 – Tamaño de rosca 40
Artículo MI #03488663
No. Fabricante MT3330360
Price$79.21/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2097 , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento negro, Bisel de tapón, 2 canales, #4 – Tamaño de rosca 40
Artículo MI #03488663
No. Fabricante MT3330360
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
Price$79.21/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    1-7/8 pulg.
  • Thread Length  
    0.3125 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #4 – 40

Details

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Number Of Flutes  
    2
  • Serie
    2097
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Thread Limit/Fit  
    H2

Descripción general

Descripción del fabricante
30360 2097 SPPT 2F H2 #4-40

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo