Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2 pulg.
- Rosca Longitud0.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca#6 – 32
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales3
- Serie2097
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
Descripción general
Descripción del fabricante
30363 2097 SPPT 3F H3 #6-32