Motion
MT3330365
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2097 , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento negro, Bisel de tapón, 3 canales, #8 – Tamaño de rosca 32
Artículo MI #03488668
No. Fabricante MT3330365
Price$66.38/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Point Tap - Serie 2097 , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento negro, Bisel de tapón, 3 canales, #8 – Tamaño de rosca 32
Artículo MI #03488668
No. Fabricante MT3330365
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
Price$66.38/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Thread Length  
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8 – 32

Details

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Number Of Flutes  
    3
  • Serie
    2097
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Thread Limit/Fit  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
30365 2097 SPPT 3F H3 #8-32

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo