Especificaciones
Dimensions
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Thread Length0.6250 pulg.
- Tamaño de la roscaM6 x 1
Details
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Number Of Flutes3
- Serie2097M
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitD5
Descripción general
Descripción del fabricante
30423 2097M SPPT 3F D5 M6X1