Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5.512 pulg.
- Longitud de la rosca0.9110 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8 – 9
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales4
- Serie2089
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH4