Motion
MT3256764
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrada - Serie 5972G , Material de metal duro, Acabado/revestimiento TiN, Extremo único, Diámetro de fresa de 0.5000 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 1.2500 pulg.
Artículo MI #03488694
No. Fabricante MT3256764
Precio203.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrada - Serie 5972G , Material de metal duro, Acabado/revestimiento TiN, Extremo único, Diámetro de fresa de 0.5000 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 1.2500 pulg.
Artículo MI #03488694
No. Fabricante MT3256764

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio203.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    1.2500 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    5972G
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
56764 5972G ROUGHER DE LATA 1/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo