Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-11/16 pulg.
- Rosca Longitud3/8 pulg.
- Tamaño de la rosca#1 – 72
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Serie116
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH2