Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1 pulg.
- Longitud de corte15/16 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteCorte único
- Tipo de extremoExtremo con punta
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Código de armonización8207.90
- Material del cabezalMetal duro
- Serie597
- Forma60° Cono
- Extremo simple o dobleIndividual
- Número comercialSJ-9