Motion
MX1083451
Fresa de herramientas de mantenimiento MARXMAN℮ - Corte único, diámetro de cabeza de 1 pulg., diámetro de mango de 1/4 pulg., longitud de corte de 1/2 pulg.
Artículo MI #03488804
No. Fabricante MX1083451
Precio123.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de herramientas de mantenimiento MARXMAN℮ - Corte único, diámetro de cabeza de 1 pulg., diámetro de mango de 1/4 pulg., longitud de corte de 1/2 pulg.
Artículo MI #03488804
No. Fabricante MX1083451
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
Precio123.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1 pulg.
  • Longitud de corte
    1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de filo de corte
    Corte único
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Código de armonización
    8207.90
  • Material del cabezal
    Metal duro
  • Serie
    597
  • Forma
    90° Cono
  • Número comercial
    SK-9

Descripción general

Descripción del fabricante
83451 597 SK-9 1" 1/4SHK SC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno