Motion
MT1893424
Broca de longitud cónica - Serie 1356G , Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca #3 , Longitud de canal de 3-5/8 in, Longitud total de 6 in
Artículo MI #03488827
No. Fabricante MT1893424
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud cónica - Serie 1356G , Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca #3 , Longitud de canal de 3-5/8 in, Longitud total de 6 in
Artículo MI #03488827
No. Fabricante MT1893424
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    #3
  • Longitud del canal
    3-5/8 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Serie
    1356G

Descripción general

Descripción del fabricante
93424 1356G PARÁBULO TINCOAT 3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo