Motion
MT5412360
Broca de longitud Jobber - Serie 1361 , #42, Material de acero de alta velocidad de cobalto, Canal de 30 mm, Ángulo de punta de 130 °, OAL de 57 mm
Artículo MI #03488879
No. Fabricante MT5412360
Price$13.96/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie 1361 , #42, Material de acero de alta velocidad de cobalto, Canal de 30 mm, Ángulo de punta de 130 °, OAL de 57 mm
Artículo MI #03488879
No. Fabricante MT5412360
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
Price$13.96/each

Especificaciones

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    #42
  • Flute Length  
    30 mm
  • Ángulo de hélice
    38 °
  • Overall Length  
    57 mm
  • Diámetro del mango
    0.0935 pulg.

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Number Of Flutes  
    2
  • Canales parabólicos
    Parabólico
  • Point Angle  
    130 °
  • Serie
    1361
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral rápido

Descripción general

Descripción del fabricante
12360 1361 COB PAR TRABAJO N.o 42

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo