Motion
MT5412382
Broca de longitud Jobber - Serie 1361 , 1/8 pulg., Material de acero de alta velocidad de cobalto, Canal de 36 mm, Ángulo de punta de 130 °, OAL de 65 mm
Artículo MI #03488892
No. Fabricante MT5412382
Precio13.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie 1361 , 1/8 pulg., Material de acero de alta velocidad de cobalto, Canal de 36 mm, Ángulo de punta de 130 °, OAL de 65 mm
Artículo MI #03488892
No. Fabricante MT5412382
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
Precio13.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1/8 pulg.
  • Canal Longitud  
    36 mm
  • Ángulo de hélice
    38 °
  • En general Longitud  
    65 mm
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Número de Canales  
    2
  • Canales parabólicos
    Parabólico
  • Punto Ángulo  
    130 °
  • Serie
    1361
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral rápido

Descripción general

Descripción del fabricante
12382 1361 COB PAR TRABAJO 1/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno