Motion
MT5412459
Broca de longitud Jobber - Serie 1361 , F, Material de acero de alta velocidad de cobalto, 63 mm de canal, 130 ° ángulo de punta, 101 mm OAL
Artículo MI #03488921
No. Fabricante MT5412459
Precio31.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie 1361 , F, Material de acero de alta velocidad de cobalto, 63 mm de canal, 130 ° ángulo de punta, 101 mm OAL
Artículo MI #03488921
No. Fabricante MT5412459
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
Precio31.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    F
  • Canal Longitud  
    63 mm
  • Ángulo de hélice
    38 °
  • En general Longitud  
    101 mm
  • Diámetro del mango
    0.257 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Número de Canales  
    2
  • Canales parabólicos
    Parabólico
  • Punto Ángulo  
    130 °
  • Serie
    1361
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral rápido

Descripción general

Descripción del fabricante
12459 1361 COB PAR EMPLEO "F"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno