Motion
MT5412497
Broca de longitud Jobber - Serie 1361 , R, Material de cobalto, 81 mm de canal, 130 ° ángulo de punta, 125 mm OAL
Artículo MI #03488935
No. Fabricante MT5412497
Precio46.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud Jobber - Serie 1361 , R, Material de cobalto, 81 mm de canal, 130 ° ángulo de punta, 125 mm OAL
Artículo MI #03488935
No. Fabricante MT5412497
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
Precio46.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    R
  • Canal Longitud  
    81 mm
  • En general Longitud  
    125 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Canales parabólicos
    Sí
  • Punto Ángulo  
    130 °
  • Serie
    1361
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
12497 1361 COB PAR EMPLEO "R"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno