Motion
MT5412566
Broca de longitud cónica - Serie 1362 , Material de acero de alta velocidad de cobalto, Tamaño de broca #44 , Longitud de canal de 59 mm, Longitud total de 60 mm
Artículo MI #03488951
No. Fabricante MT5412566
Precio30.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud cónica - Serie 1362 , Material de acero de alta velocidad de cobalto, Tamaño de broca #44 , Longitud de canal de 59 mm, Longitud total de 60 mm
Artículo MI #03488951
No. Fabricante MT5412566
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
Precio30.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    #44
  • Longitud del canal
    59 mm
  • Longitud total
    60 mm
  • Diámetro del mango
    0.086 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Número de canales
    2
  • Canales parabólicos
    Parabólico
  • Ángulo de punto
    130 °
  • Serie
    1362
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
12566 1362 COB PAR TPR #44

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo