Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca#43
- Longitud del canal59 mm
- Longitud total60 mm
- Diámetro del mango0.089 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteMano derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Calidad del materialM35
- Número de canales2
- Canales parabólicosParabólico
- Ángulo de punto130 °
- Serie1362
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha