Motion
MT5412677
Broca de longitud cónica - Serie 1362 , Material de cobalto, Tamaño de broca I, Longitud de canal de 102 mm, Longitud total de 156 mm
Artículo MI #03488998
No. Fabricante MT5412677
Precio72.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud cónica - Serie 1362 , Material de cobalto, Tamaño de broca I, Longitud de canal de 102 mm, Longitud total de 156 mm
Artículo MI #03488998
No. Fabricante MT5412677
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
Precio72.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    I
  • Longitud del canal
    102 mm
  • Longitud total
    156 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M35
  • Canales parabólicos
  • Ángulo de punto
    130 °
  • Serie
    1362
  • Tipo de mango
    Ronda
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
12677 1362 COB PAR TPR "I"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno