Especificaciones
Dimensions
- Longitud total2.2050 pulg.
- Thread Length0.4330 pulg.
- Tamaño de la rosca#4 – 40
Details
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Number Of Flutes2
- Serie2088
- Estilo de toquePunto espiral-Longitud DIN
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitH2
Descripción general
Descripción del fabricante
30530 2088 HP DIN H2 #4-40