Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.2050 pulg.
- Rosca Longitud0.4720 pulg.
- Tamaño de la rosca#6 – 32
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero de alta velocidad para metalurgia en polvo
- Número de Canales2
- Serie2088
- Estilo de toquePunto espiral-Longitud DIN
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH2
Descripción general
Descripción del fabricante
30532 2088 HP DIN H2 #6-32