Motion
MT4230600
MORSE ® Cutting Tools Spiral Flute Tap - Serie 2089 , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento negro, Bisel de semi-fondo, 3 canales, #4 – Tamaño de rosca 40
Artículo MI #03489027
No. Fabricante MT4230600
Precio52.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Flute Tap - Serie 2089 , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento negro, Bisel de semi-fondo, 3 canales, #4 – Tamaño de rosca 40
Artículo MI #03489027
No. Fabricante MT4230600
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
Precio52.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.2050 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.2360 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #4 – 40

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2089
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H2

Descripción general

Descripción del fabricante
30600 2089 HP DIN H2 #4-40

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good