Motion
MT4230603
MORSE ® Cutting Tools Spiral Flute Tap - Serie 2089 , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento negro, Bisel de semi-fondo, 3 canales, #6 – Tamaño de rosca 32
Artículo MI #03489029
No. Fabricante MT4230603
Price$42.93/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Spiral Flute Tap - Serie 2089 , Material de acero de alta velocidad de metalurgia en polvo, Acabado/revestimiento negro, Bisel de semi-fondo, 3 canales, #6 – Tamaño de rosca 32
Artículo MI #03489029
No. Fabricante MT4230603
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
Price$42.93/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    2.2050 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.2360 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #6 – 32

Details

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero de alta velocidad para metalurgia en polvo
  • Number Of Flutes  
    3
  • Serie
    2089
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Thread Limit/Fit  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
30603 2089 HP DIN H3 #6-32

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo