Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-15/16 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8 – 24
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Serie2072
- Estilo de toqueSTI-mano
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH3