Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-7/8 pulg.
- Longitud de la rosca9/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#4 – 40
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales3
- Serie2072
- Estilo de toqueSTI-mano
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH1
Descripción general
Descripción del fabricante
34051 2072 4-40