Motion
MT8734053
MORSE ® Cutting Tools Tap de inserción de rosca de tornillo - Serie 2072 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel inferior, 3 canales, #5 – 40 Tamaño de rosca
Artículo MI #03489204
No. Fabricante MT8734053
Precio18.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE ® Cutting Tools Tap de inserción de rosca de tornillo - Serie 2072 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel inferior, 3 canales, #5 – 40 Tamaño de rosca
Artículo MI #03489204
No. Fabricante MT8734053
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
Precio18.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-15/16 pulg.
  • Longitud de la rosca
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #5 – 40

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Serie
    2072
  • Estilo de toque
    STI-mano
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H1

Descripción general

Descripción del fabricante
34053 2072 5-40

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good