Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2 pulg.
- Longitud de la rosca11/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#6 – 32
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales3
- Serie2072
- Estilo de toqueSTI-mano
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH2