Motion
GW208PPB5
Rodamiento de implemento agrícola - Cuadrado, calibre de 1.2500 in, diámetro exterior de 3.1496 in, ancho de 1.4375 in, doble sellado
Artículo MI #03489228
No. Fabricante GW208PPB5
Precio68.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de implemento agrícola - Cuadrado, calibre de 1.2500 in, diámetro exterior de 3.1496 in, ancho de 1.4375 in, doble sellado
Artículo MI #03489228
No. Fabricante GW208PPB5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio68.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • En general Ancho  
    1.4375 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de orificio
    Cuadrado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    GW208SPPB5 AGRICULTURA
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con 1.2500 pulg. de diámetro de orificio, cierre doble sellado, 80 mm de diámetro exterior y 1.4375 pulg. de ancho total dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    36525
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Tipo de sello
    Dos sellos de cubierta de labios triples de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106965381

Descripción general

Descripción del fabricante
GW208SPPB5 AGRICULTURA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno