Motion
NN3018KC1NAP4

NTN
NN3018KC1NAP4

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 90 mm de D.I., 140 mm de D.E., 37 mm de ancho, C1NA de espacio libre interno
Artículo MI #03489242
No. Fabricante NN3018KC1NAP4
Price$1,475.51/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NN3018KC1NAP4

Cojinete cilíndrico de rodillos: cónico 1:12, 90 mm de D.I., 140 mm de D.E., 37 mm de ancho, C1NA de espacio libre interno
Artículo MI #03489242
No. Fabricante NN3018KC1NAP4
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
Su precio$1,475.51/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    90 mm
  • Radio de filete
    1.500 mm
  • Outside Diameter  
    140 mm
  • Overall Width  
    37 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    4.403 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Material de la jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (3) Anillo interior
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C1NA
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359131345
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Características de resistencia
    Sala limpia, aspiradora
  • Separación del anillo
    No separable
  • Serie
    NN30K

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3018KC1NAP4 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo