Motion
FR2-10-S-0/2.5
Válvula de cartucho de control de flujo atornillable - Accionamiento manual, acción reversible, flujo máx. de 10 gpm
Artículo MI #03489357
No. Fabricante FR2-10-S-0/2.5
Precio76.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de cartucho de control de flujo atornillable - Accionamiento manual, acción reversible, flujo máx. de 10 gpm
Artículo MI #03489357
No. Fabricante FR2-10-S-0/2.5
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
Precio76.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    111.7 mm
  • Longitud total
    4.40 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Detalles

  • Acción
    Reversible
  • Accionamiento
    Manual
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Número de catálogo del fabricante
    565858
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Caudal máximo
    10 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Compensación de presión
    Presión compensada
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13 Micrones
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
FR2 10 S 0/2.5 565858
  • Una válvula de cartucho del regulador de flujo atornillable, de rango limitado, ajustable y compensada por presión (el ajuste de flujo es de fábrica, ajuste el caudal máximo hasta el 50 % del caudal ajustado de fábrica)
  • Esta válvula mantiene un flujo constante desde el puerto 1 al puerto 2 basado en el ajuste de ajuste, independientemente de los cambios de presión aguas abajo en el puerto 2
  • El flujo inverso desde el puerto 2 al puerto 1 está en el valor del orificio fijo y no está compensado por presión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo