Motion
NA6915
Artículo MI #03489680
No. Fabricante NA6915
Precio555.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #03489680
No. Fabricante NA6915
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
Precio555.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    105 mm
  • En general Ancho  
    54 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    138000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado NA6915 cuenta con un diámetro interior de 75 mm, un diámetro exterior de 105 mm, un ancho total de 54 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para sistemas de transmisión de potencia a gran escala.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    NA69
  • Capacidad de carga estática
    331000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NA6915
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite
  • Anillo interior

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"