Motion
14581 CORREA DE TELA 461F  3-1/2"X132"P400 XF PESO

3M
14581 CLOTH BELT 461F 3-1/2"X132"P400 XF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 461F, P400 Peso XF, 3-1/2 pulg. x 132 pulg., Sine-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #03489744
No. Fabricante 14581 CLOTH BELT 461F 3-1/2"X132"P400 XF-WEIGHT
Precio60.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
14581 CLOTH BELT 461F 3-1/2"X132"P400 XF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 461F, P400 Peso XF, 3-1/2 pulg. x 132 pulg., Sine-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #03489744
No. Fabricante 14581 CLOTH BELT 461F 3-1/2"X132"P400 XF-WEIGHT
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
Precio60.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    XF
  • Longitud de la correa
    132 pulg.
  • Ancho de la correa
    3-1/2 pulg.
  • Longitud total
    132 pulg.
  • Ancho general
    3.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    P400
  • Número de stock del fabricante
    60410014512
  • Número de Upc del fabricante
    00051119145816
  • UPC_NO
    00051119145816

Descripción general

Descripción del fabricante
14581 CINTURÓN DE ROPA 461F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de carburo de silicio afilado corta más rápido que el óxido de aluminio y produce un acabado uniforme
  • El soporte de poliéster resistente y resistente al agua admite aplicaciones húmedas o secas, desde amolado de alta resistencia hasta acabado fino sin rasgaduras ni mellas
  • El soporte de tela proporciona flexibilidad
  • El revestimiento de resina resistente al calor une el abrasivo al soporte para ofrecer durabilidad bajo presión, calor y agua
  • Uso en soportes traseros para aplicaciones de esmerilado y acabado
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"