Motion
6KP31143
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero, válvula bidireccional, NPTF de 3/4 pulg., rosca hembra de 3/4 – 14 , 4000 psi, tamaño del cuerpo de 3/4 pulg., sello FKM
Artículo MI #03490145
No. Fabricante 6KP31143
Precio50.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero, válvula bidireccional, NPTF de 3/4 pulg., rosca hembra de 3/4 – 14 , 4000 psi, tamaño del cuerpo de 3/4 pulg., sello FKM
Artículo MI #03490145
No. Fabricante 6KP31143
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
Precio50.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 14 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.
  • Hexagonal
    1.31 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Descripción Palabra clave
    3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14
  • Caudal
    26.00 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Material del sello
    FKM
  • Derrame
    0.31447 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-B
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/4 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula bidireccional
  • Presión de trabajo
    4000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
6KP31143 TAPÓN