Motion
20487B818R
Hoja de sierra alternante dentada - Bi-Metal, TPI: 18, 8 pulg. de largo
Artículo MI #03490770
No. Fabricante 20487B818R
Precio5.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de sierra alternante dentada - Bi-Metal, TPI: 18, 8 pulg. de largo
Artículo MI #03490770
No. Fabricante 20487B818R
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
Precio5.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    8 pulg.
  • Longitud
    8 pulg.
  • Dientes por pulgada
    18
  • Grosor
    0.035 pulg.
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Metales no ferrosos, metales finos
  • Material de la hoja
    Bimetálica
  • Tipo de filo de corte
    Rígido para cortes rectos
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tpi
    18
  • UPC_NO
    082472204872

Descripción general

Descripción del fabricante
20487 RSB B818R 8X3/4X.035 18T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo