Motion
91091-NEB11-3505

LENOX SAW BLADES
91091-NEB11-3505

Hoja de sierra de banda dentada Neo-Type - Material de acero al carbono, 11 pies 6 in de largo, 3/4 in de ancho
Artículo MI #03490783
No. Fabricante 91091-NEB11-3505
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LENOX SAW BLADES
91091-NEB11-3505

Hoja de sierra de banda dentada Neo-Type - Material de acero al carbono, 11 pies 6 in de largo, 3/4 in de ancho
Artículo MI #03490783
No. Fabricante 91091-NEB11-3505
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    11 pies 6 pulg.
  • Grosor  
    0.032 pulg.
  • Ancho  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Paso constante o variable
    Constante
  • Corte de contorno
    Corte de contorno
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero al carbono
  • Espalda flexible
    No
  • Serie
    TIPO NEO
  • Formulario de diente
    Regular
  • Juego de dientes
    Raker
  • Tpi
    10
  • Tipo de uso
    Sierra de banda fija

Descripción general

Descripción del fabricante
91091 BSB 11'6"X3/4X.032X10TR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo