Motion
80352
Artículo MI #03490791
No. Fabricante 80352
Precio1.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #03490791
No. Fabricante 80352
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
Precio1.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.75 pulg.
  • Longitud
    0.5 pulg.
  • Diámetro total
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    4-5/8 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.065 lb
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tiempo de secado
    2 min.
  • Código de armonización
    9609900000
  • Temperatura máxima de marcado
    +150 °F
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Temperatura mínima de marcado
    -20 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Cantidad del paquete
    12
  • Material de la superficie
    Hormigón, metal, plástico, caucho, piedra, madera
  • Rango de temperatura
    -20 °F a 150 °F
  • Estilo de boquilla
    Hexagonal
  • UPC_NO
    048615803524

Descripción general

Descripción del fabricante
80352 VARILLA DE MADERA ROJA MULTIUSO
  • Conocido en el sector de la construcción como quilla o tiza de diseño; Formulado para marcado resistente al clima y a la decoloración en la mayoría de las superficies; Fórmula especial más suave que permite un marcado superior en climas fríos; Resistente a los rayos UV

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo