Especificaciones
Dimensions
- Altura4.75 pulg.
- Longitud0.5 pulg.
- Diámetro total1/2 pulg.
- Longitud total4-5/8 pulg.
- Tamaño de la boquilla1/2 pulg.
- Peso0.06 lb
- Ancho0.5 pulg.
Details
- ColorBlanco
- País de origenEE. UU.
- Tiempo de secadoInmediatamente
- Código de armonización9609900000
- Temperatura máxima de marcado+150 °F
- Temperatura máxima150 °F
- Temperatura mínima de marcado-20 °F
- Temperatura mínima-20 °F
- Cantidad del paquete144
- Material de la superficieHormigón, metal, plástico, caucho, piedra, madera
- Rango de temperatura-20 °F a 150 °F
- Estilo de boquillaHexagonal
- UPC_NO048615803500
Descripción general
Descripción del fabricante
80350 MADERA BLANCA MULTIUSO
- Conocido en el sector de la construcción como quilla o tiza de diseño; Formulado para marcado resistente al clima y a la decoloración en la mayoría de las superficies; Fórmula especial más suave que permite un marcado superior en climas fríos; Resistente a los rayos UV