Motion
QACW13A207SO

TIMKEN
QACW13A207SO

Unidad de cojinete de rodillo de montaje en brida piloto - 2.4375 pulg., collar concéntrico, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03490895
No. Fabricante QACW13A207SO
Price$849.81/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QACW13A207SO

Unidad de cojinete de rodillo de montaje en brida piloto - 2.4375 pulg., collar concéntrico, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #03490895
No. Fabricante QACW13A207SO
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
Su precio$849.81/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    4.6000 pulg.
  • Bolt Circle Diameter  
    6.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Bore Diameter  
    2.4375 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    7.63 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.39 pulg.
  • Overall Length Diameter  
    7.6300 in, 193.80 mm
  • Ancho general
    3.5500 pulg.
  • Diámetro del piloto
    5.5 pulg.
  • Peso
    15.47 lb

Details

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello O - Sello de triple labio de contacto de resistencia media hecho de uretano de alta resistencia para una resistencia superior a la abrasión.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22213
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    QACW13A207S, Cartucho de brida piloto concéntrico simple
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    46400 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450271035
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Velocidad máxima
    3200 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    48600 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de uretano autopurgante de contacto con tres labios
  • Autoalineación
    Sí
  • Capacidad de carga estática
    48600 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450271035

Descripción general

Descripción del fabricante
QACW13A207SO BRIDA
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs