Motion
ZT129315Y  3 15/16 RODILLO TAKEUP BRG

REXNORD INC
ZT129315Y 3 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, Cojinete de rodillo esférico, calibre de 3-15/16 pulg., hierro fundido, montaje con adaptador, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03491480
No. Fabricante ZT129315Y 3 15/16 TAKEUP ROLLER BRG
Precio10,191.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZT129315Y 3 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, Cojinete de rodillo esférico, calibre de 3-15/16 pulg., hierro fundido, montaje con adaptador, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03491480
No. Fabricante ZT129315Y 3 15/16 TAKEUP ROLLER BRG
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
Precio10,191.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la plaquita
    5.0320 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.5300 pulg.
  • Altura total
    10.3750 pulg.
  • Espaciado de ranura
    9.5000 pulg.
  • Peso
    91 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Polímero diseñado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Cuello doble
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    ZT129315Y
  • Número de Upc del fabricante
    698210024710
  • RPM Máx.
    1850 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    140400 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    ZT9000
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    698210024710

Descripción general

Descripción del fabricante
ZT129315Y HD T-U BLK CON ADP BRG