Motion
F8M-140S-21

GATES RUBBER CO
F8M-140S-21

F8M140S21 Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - GT, GT2, Cadena de polietileno, Paso de 8 mm, Ancho de banda de 21 mm, 140 dientes, Casquillo QD, SF
Artículo MI #03491557
No. Fabricante F8M-140S-21
Precio1,179.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
F8M-140S-21

F8M140S21 Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - GT, GT2, Cadena de polietileno, Paso de 8 mm, Ancho de banda de 21 mm, 140 dientes, Casquillo QD, SF
Artículo MI #03491557
No. Fabricante F8M-140S-21
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
Precio1,179.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    21 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 1/2 a 2-13/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.036 pulg.
  • Peso
    25.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT, GT2, cadena de polietileno
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SF
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    140
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    072053827996

Descripción general

Descripción del fabricante
F8M-140S-21

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"