Motion
F14M-34S-37

GATES RUBBER CO
F14M-34S-37

Poly Chain® GT®2 7727-9734 Cinturón de rueda dentada - 37 mm Ancho del cinturón
Artículo MI #03491563
No. Fabricante F14M-34S-37
Precio550.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
F14M-34S-37

Poly Chain® GT®2 7727-9734 Cinturón de rueda dentada - 37 mm Ancho del cinturón
Artículo MI #03491563
No. Fabricante F14M-34S-37
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
Precio550.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    37 mm
  • Peso
    7.8 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    072053828160
  • Número de Dientes  
    34
  • UPC_NO
    072053828160

Descripción general

Descripción del fabricante
F14M-34S-37
  • Piñones auténticos, fuertes y duraderos diseñados para su uso con correas Poly Chain® Carbon™ alta densidad de Gates, Poly Chain® Volt®, Poly Chain® GT®2 y Poly Chain® GT® Carbon™
  • Los piñones más pequeños y estrechos ahorran espacio en el eje, mantienen la carga más cerca del cojinete y prolongan la vida útil del reductor.
  • Poly Chain® GT®2 Las ruedas dentadas mantienen la carga suspendida por debajo de la recomendación del fabricante.
  • Fabricado con precisión y equilibrado estáticamente según ISO 1940 (1973) según la clase G16.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"