Motion
206KPP16
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.7550 in de diámetro interno, 62 mm de DE, 24 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03491684
No. Fabricante 206KPP16
Precio42.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.7550 in de diámetro interno, 62 mm de DE, 24 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #03491684
No. Fabricante 206KPP16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$42.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7550 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Aplicación
    Agricultura, áreas muy contaminadas
  • Material del cojinete
    Acero SAE 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    206RPP16 BOLA RADIAL AGRÍCOLA BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 206KPP16 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.7550 pulg. con un diámetro exterior de 62 mm y un ancho de 24 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    206KPP16
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 300° F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106950240

Descripción general

Descripción del fabricante
206RPP16 BOLA RADIAL AGRÍCOLA BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"