Motion
7414 BGAM

SKF
7414 BGAM

Cojinete de contacto angular - Orificio de 70 mm, 180 mm OD, 42 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #03491747
No. Fabricante 7414 BGAM
Precio1,520.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7414 BGAM

Cojinete de contacto angular - Orificio de 70 mm, 180 mm OD, 42 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °
Artículo MI #03491747
No. Fabricante 7414 BGAM
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
Su precio$1,520.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    42 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    42 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    12.56 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7414 BGAM BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Precarga de luz
  • Número de Upc del fabricante
    7316571273884
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    159 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    127 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    74
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316571273884

Descripción general

Descripción del fabricante
7414 BGAM BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"