Motion
835033
Freno de pinza DBSE - Resorte/aire, coeficiente ultrabajo, montado en pie
Artículo MI #03491925
No. Fabricante 835033
Precio1,352.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Freno de pinza DBSE - Resorte/aire, coeficiente ultrabajo, montado en pie
Artículo MI #03491925
No. Fabricante 835033
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
Precio1,352.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del disco
    0.25 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Consulte a Motion Industries para su uso en aplicaciones cíclicas.
  • Vida útil aproximada frente al freno
    4103 hp/h
  • Vol. cámara aire freno cuando está desgastado
    0.586 pulg.3
  • Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo
    0.272 pulg.3
  • Código de color del borde orientado al freno
    Azul
  • Área efectiva orientada al freno
    12.6 pulg.2
  • Tipo orientado al freno
    Coeficiente ultrabajo
  • Velocidad de entrada térmica máxima del freno
    31.00 CV
  • Factor de respuesta del freno
    0.022
  • Serie de frenos
    Calibrador DBSE
  • Radio de trabajo de disco en pulg.
    WR=D/2-0.750 Para discos de 10.000 pulg. o más grandes
  • Compromiso/liberación
    Primavera/aire
  • Kit de orientación
    835693
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Función
    Detención, retención, tensión
  • Manual de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Lista de piezas de repuesto del fabricante
  • Presión máxima
    80 psi
  • Par de freno estático máx.
    342 pulg-lbs con un disco de 16.000"
  • Presión mínima de liberación
    40 psi
  • Configuración de montaje
    Montaje en pie
  • Diseño abierto o cerrado
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Frenos de pinza neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Control recomendado
    940011 (N.A. de 3 vías), 940012 (N.C. de 3 vías), 940017 (N.C. de 3 vías 0-100 PSI), 940021 (N.C. de 3 vías 5-100 PSI)
  • Factor de par estático fuera de caja
    30 lb-pie a 0 psi
  • UPC_NO
    662284300933

Descripción general

Descripción del fabricante
835033 FRENO
  • Capacidad de torsión de hasta 1200 pulg-lb con un disco de 16 pulg.
  • El par de freno se puede duplicar o triplicar añadiendo pinzas de freno
  • La zapata con contorno de arco proporciona una gran zona de fricción para una mayor vida útil y estabilidad de la cara
  • Se monta en cualquier posición con un soporte en “T”
  • Velocidades de disco de hasta 4500 rpm
  • Los bujes de disco utilizan el buje QD “SK” para tamaños de eje de 0.500 a 2.125 pulgadas (llavería estándar)
  • El retorno por resorte elimina la resistencia del disco cuando se desacopla
  • El disco y el concentrador se piden por separado
  • El casquillo QD está suministrado por el cliente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo