Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo40
- Altura total70 mm
- Longitud total198 mm
- Ancho general73 mm
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso450 g
Detalles
- Capacidad del recipiente1.52 oz
- Material del recipienteCuenco de metal
- Opciones del recipienteCon mirilla
- Método de drenajeManual
- Tipo de drenajeManual
- Vida útil del elemento2 años
- Clasificación del filtro5 μm
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento29 psi
- Clasificación de micras5 micras
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba435 psi
- SerieAF
- Estándares cumplidosASTM B117-07a
- Rosca estándarNPT