Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo50
- Tamaño del puerto de salida3/4 pulg.
- Altura total169 mm
- Longitud total90 mm
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Peso5.20 lb
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasPlaca de identificación, manómetro - psi, °F
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia abajo
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento290 psi
- Presión máxima establecida232 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Presión mínima establecida14.5 psi
- Tipo de montajeSin opción de montaje
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 23 a 140 °F
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Presión de prueba435 psi
- Serie/sistemaAR
- Ajustar rango de presión1.5 a 250 psi
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarNPT